00011272-ARTICOLO CDQSB16-40DC

Attuatori lineari CQS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQSB16-40DC
Rubix:999221025031073
Produttore:CDQSB16-40DC
EAN:3618035799805
00011272-ARTICOLO CDQSB16-40DC

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00011272-ARTICOLO CDQSB16-40DC


Il cilindro compatto CQS è disponibile per le applicazioni con alesaggio ridotto che richiedono un minimo di spazio. Pur condividendo molte delle caratteristiche della serie CQ2, il CQS offre corse lunghe standard (fino a 300 mm) in quattro alesaggi da 12 a 25 mm. Le versioni a corsa lunga incorporano una fascia antiusura e un pistone più spesso per gestire le maggiori esigenze di cuscinetti delle corse più lunghe. Le versioni con e senza interruttore sono identiche e gli interruttori possono essere montati su tre (alesaggio 12-16) e quattro (alesaggio 20-25) lati. Per le applicazioni più impegnative è disponibile una versione con carico laterale maggiorato (CQS*S).
C(D)QS, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x86x29 mm
Peso129 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro40 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
€ 52,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione