Riferimenti
Pneumax:1501.25.35
Rubix:999220217011783


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro corsa breve doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO C.B. D.E. 25X35 1501250035
CILINDRO C.B. D.E. 25X35
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro corsa breve doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 35 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | corpo in lega di alluminio ossidata dura (25 micron); stelo in acciaio c 43 cromato; pistone in alluminio; boccola stelo in alluminio anodizzato duro; giunti pistone nbr (80 shore) / therban; giunti stelo poliuretano / vitón; guide in ottone; molle in acciaio inox aisi 302 |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione