188308-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-80-10-I-P-A
Cilindri a corsa breve ADVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVC-80-10-I-P-A
Rubix:160000000588430
Produttore:188308
EAN:4052568149123

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188308-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-80-10-I-P-A
Cilindro a corsa breve ADVC-80-10-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=80 mm, Basato sulla norma=(* ISO 6431, * Configurazione dei fori, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1114,9 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro a corsa breve advc |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 322,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 393,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione