156872-CILINDRO COMPATTO ADVUL-25-40-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVUL-25-40-P-A
Rubix:160000000583779
Produttore:156872
EAN:4052568121242
156872-CILINDRO COMPATTO ADVUL-25-40-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 156872-CILINDRO COMPATTO ADVUL-25-40-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x45x53 mm
Peso350,1 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro40 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
285,98 IVA esclusa
/ Unità
348,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione