Riferimenti
Pneumax:1501200010
Rubix:999190900024101
Produttore:1501200010


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cil. compatto d.20 doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.20 DOPPIO EFFETTO 1501200010
1501.20.10
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cil. compatto d.20 doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato; guarnizioni nbr; stelo in acciaio c43 cromato |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 23,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 28,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione