00281153-CILINDRO COMPATTO CQ2A16-30DM

Cilindro compatto serie CQ2-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ2A16-30DM
Rubix:999220922063928
Produttore:00281153
00281153-CILINDRO COMPATTO CQ2A16-30DM

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00281153-CILINDRO COMPATTO CQ2A16-30DM


Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2, cilindro compatto, doppio effetto, stelo semplice con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x64x29 mm
Peso119 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineJP
39,41 IVA esclusa
/ Unità
48,08 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione