01448120-ARTICOLO JMGPM20-30

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:JMGPM20-30
Rubix:999221025051924
Produttore:01448120
01448120-ARTICOLO JMGPM20-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01448120-ARTICOLO JMGPM20-30


Cilindro a doppio stelo con cuscinetto a scorrimento.
Compatto e leggero.
Alesaggi (mm): 12 ~ 100.
Corse fino a 200 mm.
Cuscino paracolpi.
Possibilità di tubazioni in 4 direzioni.
3 opzioni di montaggio.
•Dual rod cylinder with slide bearing.
•Compact and Lightweight.
•Bore sizes (mm): 12 ~ 100.
•Strokes up to 200 mm.
•Bumper cushion.
•Piping is possible in 4 directions.
•3 mounting options.

Bore Size: 20 (16 mm x 2)
Port Thread Type: M thread
Stroke: 30 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5m (Or None in the Case of No Switch)
Number: 2 pcs. (Or None in the Case of No Switch)

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima5 °C
Temperatura massima60 °C
232,66 IVA esclusa
/ Unità
283,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione