00029278-ARTICOLO CU16-15D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CU16-15D
Rubix:999221025032797
Produttore:00029278
EAN:3618035666701
00029278-ARTICOLO CU16-15D
Riepilogo info tecniche
Tipologiacu
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00029278-ARTICOLO CU16-15D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)61x32x20 mm
Peso68 g
Tipologiacu
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineCN
Mostra UNSPSC / ECL@SS
50,82 IVA esclusa
/ Unità
62,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione