COMPACT CYLINDER, SERIES KPZ, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 016, STROKE 0010 0822390501
Compact Cylinder
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822390501
Rubix:999180700019501
Produttore:0822390501

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Dettagli del prodotto : COMPACT CYLINDER, SERIES KPZ, FUNCTIONAL PRINCIPLE DOUBLE-ACTING, PISTON DIAMETER 016, STROKE 0010 0822390501
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 16 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 10 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione