00103083-ART. CDQMB32-20

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:CDQMB32-20
Rubix:999240813001815
Produttore:00103083
EAN:3618035802680
00103083-ART. CDQMB32-20
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00103083-ART. CDQMB32-20


Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
•Guide rod type compact cylinder
•Bore sizes (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
•Standard strokes (mm): 5 to 100
•4 times the lateral load resistance of the CQ2K
•Non-rotating accuracy 0.2 or less

Magnet: D (Built-in)
Mounting: B [Through Hole (Standard)]
Bore Size: Ø32 mm
Port Thread: M Thread
Rc:
Stroke: 20 mm
Auto Switch: No Switch
Lead Wire or Prewired Connector: 0.5 m
Number: 2 pcs.

Punti di forza

Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto; doppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione