157003-CILINDRO COMPATTO AEVU-40-15-A-P-A

Cilindro compatto AEVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:AEVU-40-15-A-P-A
Rubix:160000000583904
Produttore:157003
EAN:4052568122393
157003-CILINDRO COMPATTO AEVU-40-15-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto aevu
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 157003-CILINDRO COMPATTO AEVU-40-15-A-P-A


Cilindro compatto AEVU-32-10-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=32 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=(* A semplice effetto, * In spinta)

Punti di forza

  • 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
  • Wide range of variants for customised applications
  • Piston rod with female or male thread
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso548 g
Tipologiacilindro compatto aevu
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 243,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 297,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione