10-2872-0153 QP2A032A015

Cilindro a corsa breve Serie QP

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Camozzi:QP2A032A015
Rubix:170000000440932
Produttore:QP2A032A015
10-2872-0153 QP2A032A015
Riepilogo info tecniche
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 10-2872-0153 QP2A032A015


I cilindri a corsa breve delle Serie QP e QPR sono disponibili in 10 diametri diversi che vanno da Ø12 a Ø100. Le dimensioni compatte di questa serie consentono l'utilizzo in spazi ristretti. Grazie alla loro forma particolare, questi cilindri possono essere abbinati a una cerniera posteriore o a un set di piedini. Su tre lati, il corpo profilato del cilindro è dotato di scanalature in grado di ospitare sensori magnetici di prossimità.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro15 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
40,40 IVA esclusa
/ Unità
49,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione