00122600-CILINDRO GUIDATO CORSA BREVE EMGQM20-30

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:EMGQM20-30
Rubix:999211124052061
Produttore:00122600
00122600-CILINDRO GUIDATO CORSA BREVE EMGQM20-30

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00122600-CILINDRO GUIDATO CORSA BREVE EMGQM20-30


La soluzione per un attuatore lineare soggetto a carichi elevati. Ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. I due modelli di base comprendono una boccola di scorrimento autolubrificante e un cuscinetto a sfere lineare. Il modello con boccola di scorrimento da 100 mm è in grado di arrestare un carico di 3.000 libbre che viaggia a 55 piedi/min, o di sollevare agevolmente un carico centrato di 1.000 libbre con un fattore di sicurezza del 40%. L'insieme è molto compatto e i fori di montaggio pre-tagliati assicurano un facile fissaggio delle attrezzature. Si monta lateralmente o sul fondo. L'MGQ offre misure di foro da 12 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori.

Punti di forza

•Compact guide cylinder
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths

Informazioni tecniche


Attributi
Peso630 g
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCN
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione