Riferimenti
Pneumax:1511.80.20
Rubix:999190900024226


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto doppio effetto con pistone magnetico (magn.) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO C.B. D.E. MAGN. 80X20 1511800020
CILINDRO C.B. D.E. MAGN. 80X20
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto doppio effetto con pistone magnetico (magn.) |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | cilindro: lega di alluminio ossidata dura (25 micron); stelo: acciaio c43 cromato; pistone: alluminio; guide: alluminio anodizzato duro; giunzioni/stelo: nbr speciale autolubrificante (80 shore) o therban; guarnizioni stelo: poliuretano autolubrificante o viton |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 110,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 134,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione