156527-CILINDRO COMPATTO ADVU-25-30-P-A
Cilindro compatto ADVU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:ADVU-25-30-P-A
Rubix:160000000583434
Produttore:156527
EAN:4052568117924

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto advu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 156527-CILINDRO COMPATTO ADVU-25-30-P-A
Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio
Punti di forza
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 75x45x50 mm |
|---|---|
| Peso | 266,9 g |
| Tipologia | cilindro compatto advu |
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 175,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 214,68 IVA inclusa
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione