188205-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-10-I-P-A

Cilindri a corsa breve ADVC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVC-32-10-I-P-A
Rubix:160000000588327
Produttore:188205
EAN:4052568077907
188205-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-10-I-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188205-CILINDRO A CORSA BREVE ADVC-32-10-I-P-A


Cilindro a corsa breve ADVC-32-10-I-P-A Per rilevamento di prossimità, estremità stelo pistone con filettatura femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=32 mm, Basato sullo standard=(* ISO 6431, * Schema di foratura, * VDMA 24562), Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x45x45 mm
Peso185,3 g
Tipologiacilindro a corsa breve advc
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
104,75 IVA esclusa
/ Unità
127,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione