00546625-ARTICOLO CDUJB16-10D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDUJB16-10D
Rubix:999221025044056
Produttore:00546625
EAN:3618035785433
00546625-ARTICOLO CDUJB16-10D

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00546625-ARTICOLO CDUJB16-10D


La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)35x30x21 mm
Peso50 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
39,53 IVA esclusa
/ Unità
48,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione