00937565-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM40TF-200Z
Cilindro guida compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:MGPM40TF-200Z
Rubix:999200500000030
Produttore:MGPM40TF-200Z
EAN:3618035898706

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mgp-z |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00937565-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGPM40TF-200Z
Il nuovo MGP ha una barra guida più corta e una piastra più sottile, con una riduzione di peso fino al 17% rispetto al MGP originale. ??La serie è progettata per applicazioni con elevati carichi laterali presenti nella movimentazione dei materiali, nel sollevamento e nell'arresto. Il?cilindro utilizza un design ultra-compatto incorporando il corpo del cilindro come parte del corpo guida. All'aumentare della lunghezza della corsa aumenta anche la lunghezza del cuscinetto, migliorando così la capacità portante del cilindro. Il MGP offre una maggiore capacità di carico, corse più lunghe, 2 posizioni per le porte, scanalature per il montaggio degli interruttori su due lati e un montaggio T-slot più versatile rispetto alla serie MGQ.
MGP-Z, cilindro compatto guidato
Punti di forza
•Cilindro guida compatto, alta precisione, nuovo stile
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento
Diametro: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
Corse: 10mm? attraverso 400mm, a seconda del diametro
Varietà di interruttori con diverse lunghezze del cavo di collegamento
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 294x120x54 mm |
|---|---|
| Peso | 4535 g |
| Tipologia | mgp-z |
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 516,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 630,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione