00044181-CILINDRO ECQ2B32-20D

Cilindro

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:ECQ2B32-20D
Rubix:999201021079958
Produttore:00044181
00044181-CILINDRO ECQ2B32-20D

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 00044181-CILINDRO ECQ2B32-20D


Cilindro pneumatico compatto SMC ECQ2B32-20D a doppio effetto. Alesaggio 32 mm, corsa 20 mm. Temperatura -10…60°C e pressione max 1,0 MPa (10 bar).

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura massima60 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialealluminio (lega di alluminio, anodizzato duro)
Diametro di alesaggio32 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione