536301-CILINDRO COMPATTO ADN-40-15-I-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-40-15-I-P-A
Rubix:160000000598105
Produttore:536301
EAN:4052568171070
536301-CILINDRO COMPATTO ADN-40-15-I-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536301-CILINDRO COMPATTO ADN-40-15-I-P-A


Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
  • Buone prestazioni operative e lunga durata
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Per il rilevamento della posizione
  • Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
  • Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68x57x55 mm
Peso368,25 g
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
61,96 IVA esclusa
/ Unità
75,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore