156860-CILINDRO COMPATTO ADVUL-20-15-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVUL-20-15-P-A
Rubix:160000000583767
Produttore:156860
EAN:4052568121129
156860-CILINDRO COMPATTO ADVUL-20-15-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156860-CILINDRO COMPATTO ADVUL-20-15-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)66x39x39 mm
Peso223,4 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
231,23 IVA esclusa
/ Unità
282,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione