554239-CILINDRO COMPATTO ADNGF-32-10-P-A

Cilindro compatto ADNGF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADNGF-32-10-P-A
Rubix:160000000602554
Produttore:554239
EAN:4052568198664
554239-CILINDRO COMPATTO ADNGF-32-10-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto adngf
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 554239-CILINDRO COMPATTO ADNGF-32-10-P-A


Cilindro compatto ADNGF-12-10-P-A Secondo la norma ISO 21287, con guida cuscinetto radente, stelo del pistone fissato contro la rotazione tramite barre di guida e piastra con glifo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Basato sullo standard=ISO 21287, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Stelo pistone bloccato contro la rotazione mediante asta guida e piastra a forcella
  • Cuscinetto a strisciamento
  • Opzionalmente con stelo passante
  • Maggiore capacità di carico grazie all'asta guida e alla piastra a forcella
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso330,23 g
Tipologiacilindro compatto adngf
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro10 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 103,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione