00028255-CIL.CORSA BREVE CQ2WB12-10D

Cilindro compatto serie CQ2-Z

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CQ2WB12-10D
Rubix:999220722043610
Produttore:00028255
EAN:3618035683036
00028255-CIL.CORSA BREVE CQ2WB12-10D

Riepilogo info tecniche

Tipologiastandard; doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028255-CIL.CORSA BREVE CQ2WB12-10D


Cilindro compatto: standard a doppio effetto, stelo singolo. Possibilità di montare rivelatori compatti su tutti e quattro i lati.
C(D)Q2W, cilindro compatto, doppio effetto, stelo passante con scanalatura di montaggio sensori

Punti di forza

Cilindro compatto a doppio effetto e stelo singolo
Alesaggio *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Gamma di corse standard *: Da 5 a 100
Filettature delle porte: M *; Rc, NPT o G *
Possibilità di commutazione automatica

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x52x25 mm
Peso47 g
Tipologiastandard; doppio effetto (d/a)
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
44,13 IVA esclusa
/ Unità
53,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione