00121757-CILINDRO GUIDATO CORSA BREVE EMGQM20-20
Cilindro di guida compatto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SMC:EMGQM20-20
Rubix:999231107000709
Produttore:EMGQM20-20
EAN:3618031891169

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 00121757-CILINDRO GUIDATO CORSA BREVE EMGQM20-20
La soluzione per un attuatore lineare soggetto a carichi elevati. Ideale per le applicazioni di movimentazione dei materiali. I due modelli di base comprendono una boccola di scorrimento autolubrificante e un cuscinetto a sfere lineare. Il modello con boccola di scorrimento da 100 mm è in grado di arrestare un carico di 3.000 libbre che viaggia a 55 piedi/min, o di sollevare agevolmente un carico centrato di 1.000 libbre con un fattore di sicurezza del 40%. L'insieme è molto compatto e i fori di montaggio pre-tagliati assicurano un facile fissaggio delle attrezzature. Si monta lateralmente o sul fondo. L'MGQ offre misure di foro da 12 a 100 mm ed è compatibile con gli interruttori.
Punti di forza
•Compact guide cylinder
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Ball bushing bearing
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Strokes from 10mm through 200mm depending upon bore size
Variety of switches and a variety of lead wire lengths
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 560 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro di guida compatto |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 20 mm |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 256,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 313,02 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione