156896-CILINDRO COMPATTO ADVUL-50-20-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADVUL-50-20-P-A
Rubix:160000000583803
Produttore:156896
EAN:4052568121464
156896-CILINDRO COMPATTO ADVUL-50-20-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 156896-CILINDRO COMPATTO ADVUL-50-20-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso852,8 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
471,50 IVA esclusa
/ Unità
575,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione