CIL. COMPATTO D.20 DOPPIO EFFETTO FPM 1501200015V
CILINDRI COMPATTI - CORSA BREVE - ISO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1501.20.15.V
Rubix:999230217011560
Produttore:1501.20.15.V


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. COMPATTO D.20 DOPPIO EFFETTO FPM 1501200015V
CILINDRO Tipologia:CORSA BREVE Alesaggio Cilindro:20 mm Corsa:15 mm Guarnizioni:FPM
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Temperatura massima | 150 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio ossidato anodizzato; stelo c43 cromato (acciaio); guarnizioni fpm |
| Diametro di alesaggio | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 29,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 36,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione