01041331-ARTICOLO CDRA1BS100TF-180CZ

Attuatori rotanti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDRA1BS100TF-180CZ
Rubix:999221025049237
Produttore:01041331
EAN:3618035793629
01041331-ARTICOLO CDRA1BS100TF-180CZ

Riepilogo info tecniche

Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro180 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01041331-ARTICOLO CDRA1BS100TF-180CZ


Attuatori rotanti
C(D)RA1-Z*30-100, attuatore rotante, pignone e cremagliera, standard

Punti di forza

Attuatore rotativo tipo standard
Disponibili 3 tipi di montaggio
Disponibile con estremità stelo singola o doppia
Diametri di alesaggio: 50mm ~ 100mm
Compatibile con Auto switch

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9500 g
Tipologiaattuatore rotante
Diametro mandrino100 mm
Corsa del cilindro180 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
657,99 IVA esclusa
/ Unità
802,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione