Riferimenti
Festo:383565
Rubix:160000000595600
Produttore:383565

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 383565-KIT RICAMBI 383565
Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio
Punti di forza
- 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
- Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
- Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
- Per il rilevamento della posizione
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 6 mm |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione