Riferimenti
SMC:CQ2B40-25DZ
Rubix:999230321020973
Produttore:00797414

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 14 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Dettagli del prodotto : 00797414-CILINDRO COMPATTO CQ2B40-25DZ
SMC has redesigned the CQ2 compact cylinder with a new body, making it possible to mount auto switches on any of the 4 surfaces, depending on the installation conditions. Auto switch mounting grooves have replaced the CQ2s mounting rails, preventing projection of auto switches and improving ease and safety of work.
Cilindro compatto pneumatico SMC CQ2B40-25DZ con alesaggio 40 mm e corsa 25 mm. Max 10 bar e temperatura d’esercizio senza congelamento da –10 a 70°C.
Punti di forza
•Double acting, single rod, compact cylinder
Standard stroke range *: 5 to 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Standard stroke range *: 5 to 100
Standard stroke range *: 5 to 100
Port threads: M *; Rc, NPT or G *
Auto switch capable
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 14 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | lega di alluminio (tubo cilindro/pistone); acciaio inox (stelo) |
| Diametro di alesaggio | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 72,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione