00095633-CIL.C/BREVE AMM.D.32C75 MAGN. RDQB32TF-75

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:RDQB32TF-75
Rubix:999180300036039
Produttore:00095633
00095633-CIL.C/BREVE AMM.D.32C75 MAGN. RDQB32TF-75

Riepilogo info tecniche

Tipologiastelo filettato (standard)
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00095633-CIL.C/BREVE AMM.D.32C75 MAGN. RDQB32TF-75


La nuova struttura del cuscino d'aria della serie RQ consente a questa serie di mantenere i vantaggi di un cilindro compatto. L'esclusiva struttura del cuscino d'aria elimina l'anello di ammortizzazione utilizzato nei cuscini d'aria di tipo tradizionale, riducendo così la lunghezza complessiva del cilindro. La serie RQ soddisfa le esigenze di riduzione degli urti, di riduzione del rumore e di miglioramento della ripetibilità a fine corsa.
R(D)Q, cilindro compatto, ammortizzo pneumatico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso507 g
Tipologiastelo filettato (standard)
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro75 mm
Paese d'origineJP
105,37 IVA esclusa
/ Unità
128,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione