00011197-CIL.C/BRE.MAG.D.12C10 MOLLA POST. CDQSB12-10T

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDQSB12-10T
Rubix:999200400049143
Produttore:00011197
EAN:3618035801232
00011197-CIL.C/BRE.MAG.D.12C10 MOLLA POST. CDQSB12-10T

Riepilogo info tecniche

Tipologiasingolo effetto - estensione a molla
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00011197-CIL.C/BRE.MAG.D.12C10 MOLLA POST. CDQSB12-10T


The CQS compact cylinder is available for those small bore cylinder applications where saving space is a concern. While sharing many of the outstanding features of the CQ2 series, the CQS offers standard long strokes (up to 300mm) in four bore sizes from 12 to 25mm. Long stroke versions incorporate a wear band and thicker piston to handle the increased bearing needs of the longer strokes. Both switch capable and non-switch capable body styles are the same, and switches can be mounted on three (12-16 bore) and four (20-25 bore) sides. An increased side load version (CQS*S) is available for more demanding applications.
C(D)QS, cilindro compatto, semplice effetto, stelo semplice

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x46x25 mm
Peso63 g
Tipologiasingolo effetto - estensione a molla
Diametro mandrino12 mm
Corsa del cilindro10 mm
Pressione massima di esercizio10 bar
Paese d'origineCN
29,00 IVA esclusa
/ Unità
35,38 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione