Riferimenti
Camozzi:QP2A080A050
Rubix:170000000441500
Produttore:10-2912-0503


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto magnetico a doppio effetto (serie qp-qpr) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Dettagli del prodotto : 10-2912-0503 QP2A080A050
Cilindro compatto Camozzi QP2A080A050 a doppio effetto, corsa 50 mm e alesaggio Ø80 mm. Robusto per automazione in spazi ridotti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto magnetico a doppio effetto (serie qp-qpr) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 25 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | acciaio inox laminato (stelo) / tubo profilo in alluminio (a) |
| Diametro di alesaggio | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 112,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 136,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione