00588500-MINICILINDRO A MONTAGGIO LIBERO CUJB16-25D
Attuatori lineari
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CUJB16-25D
Rubix:999210412044520
Produttore:00588500

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | mini cilindro a montaggio libero |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00588500-MINICILINDRO A MONTAGGIO LIBERO CUJB16-25D
La serie miniaturizzata CUJ a montaggio libero è un cilindro compatto e salvaspazio. È disponibile con alesaggi da 4 mm a 10 mm e corse fino a 20 mm per il doppio effetto e 10 mm per il singolo effetto. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, doppio e singolo effetto, montaggio da 4 direzioni.
C(D)UJ, cilindro miniaturizzato montaggio universale
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x30x21 mm |
|---|---|
| Peso | 57 g |
| Tipologia | mini cilindro a montaggio libero |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,40 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione