536239-CILINDRO COMPATTO ADN-20-30-A-P-A

Cilindro compatto ADN

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:ADN-20-30-A-P-A
Rubix:160000000598043
Produttore:536239
EAN:4052568087449
536239-CILINDRO COMPATTO ADN-20-30-A-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 536239-CILINDRO COMPATTO ADN-20-30-A-P-A


Cilindro compatto ADN-12-10-A-P-A Per rilevamento posizioni, stelo con filetto maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=12 mm, Filettatura stelo=M5, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Punti di forza

  • ISO 21287
  • Fino al 50% in meno di spazio di installazione rispetto ai cilindri standard comparabili secondo ISO 15552
  • Buone prestazioni operative e lunga durata
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Per il rilevamento della posizione
  • Varianti raccomandate per sistemi di produzione per la fabbricazione di batterie agli ioni di litio
  • Sostenibile grazie al ciclo di vita prolungato e a riparazioni più semplici

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x35x35 mm
Peso178,15 g
Tipologiacilindro compatto adn
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro30 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
38,71 IVA esclusa
/ Unità
47,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione