156038-CILINDRO COMPATTO ADVU-80-20-P-A-S6

Cilindro compatto ADVU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVU-80-20-P-A-S6
Rubix:999230717024825
Produttore:156038-0020
156038-CILINDRO COMPATTO ADVU-80-20-P-A-S6
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156038-CILINDRO COMPATTO ADVU-80-20-P-A-S6


Cilindro compatto ADVU-16-10-A-P-A per sensore di prossimità, estremità stelo del pistone con filettatura maschio. Corsa=10 mm, Diametro pistone=16 mm, Ammortizzazione=P: Anelli/piastre di ammortizzazione flessibili ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Modalità di lavoro=azionamento doppio

Punti di forza

  • 50% di spazio di installazione in meno rispetto a cilindri comparabili conformi alla norma ISO 15552
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Asta del pistone con filettatura femmina o maschio
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro20 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima120 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione