15887-CILINDRO ROTONDO EG-4-15-PK-2

Cilindro rotondo EG

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:EG-4-15-PK-2
Rubix:160000000579403
Produttore:15887
EAN:4052568066697
15887-CILINDRO ROTONDO EG-4-15-PK-2

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo eg
Diametro mandrino4 mm
Corsa del cilindro15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 15887-CILINDRO ROTONDO EG-4-15-PK-2


Cilindro rotondo EG-4-15-PK-2 Micro-pneumatica. Corsa=15 mm, Diametro pistone=4 mm, Ammortizzazione=Senza ammortizzazione, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Costruzione=(* Pistone, * Stelo, * Canna del cilindro)

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7,3 g
Tipologiacilindro rotondo eg
Diametro mandrino4 mm
Corsa del cilindro15 mm
Paese d'origineJP
Codice doganale84123100
51,62 IVA esclusa
/ Unità
62,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione