Riferimenti
Camozzi:QCT2A040A200
Rubix:170000000442107
Produttore:QCT2A040A200


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Dettagli del prodotto : 10-3086-2003 QCT2A040A200
I cilindri guidati Serie QC sono stati progettati per l'utilizzo in spazi ristretti. Questi cilindri sono disponibili in due versioni: una con cuscinetti lisci in bronzo (Mod. QCT) e una con cuscinetti lineari a sfere (Mod. QCB). La versione QCT può essere utilizzata con carichi laterali importanti.
Punti di forza
- Montaggio dei sensori magnetici su due lati
- Fissaggio possibile su due lati
- Traslazione e guida nello stesso modulo
- Fissaggio possibile su due lati
- Traslazione e guida nello stesso modulo
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | doppio effetto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 347,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 424,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione