4840801-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-15-PA

Cilindro compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DPDM-20-15-PA
Rubix:999200100004247
Produttore:4840801
EAN:4052568293321
4840801-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-15-PA

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto dpdm-20-15-pa
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 4840801-CILINDRO COMPATTO DPDM-20-15-PA


Punti di forza

Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto dpdm-20-15-pa
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro15 mm
€ 71,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione