00015513-ARTICOLO CDU20-50D

Attuatori lineari

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CDU20-50D
Rubix:999221025031360
Produttore:00015513
EAN:3618035787185
00015513-ARTICOLO CDU20-50D

Riepilogo info tecniche

Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00015513-ARTICOLO CDU20-50D


Il cilindro a montaggio libero della serie CU consente di risparmiare spazio e di effettuare un montaggio diretto e preciso. È disponibile con alesaggi da 6 mm a 32 mm e corse fino a 50 mm. Le opzioni includono funzionalità di commutazione automatica, possibilità di montaggio libero, scanalature di montaggio dell'interruttore incassate, stelo non rotante, doppio stelo, singolo e doppio effetto e paraurti in gomma standard.
C(D)U, cilindro a montaggio universale, doppio effetto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)115x40x26 mm
Peso226 g
Tipologiadoppio effetto
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
75,16 IVA esclusa
/ Unità
91,70 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione