00119139-CIL. PNEUMATICO D.20 C50 CDQMB20-50
Cilindro compatto
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CDQMB20-50
Rubix:999180900026262
Produttore:CDQMB20-50
EAN:3618035802901

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cqm |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00119139-CIL. PNEUMATICO D.20 C50 CDQMB20-50
Il CQM è un cilindro compatto integrato con stelo di guida e piastra. La serie è disponibile con alesaggi di 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 e 100 mm. La precisione non rotante è di 0,2 o inferiore. La serie CQM consente di montare un pezzo direttamente sulla piastra portautensili. Gli interruttori automatici sono montabili/rimuovibili anche quando la piastra è retratta.
C(D)QM, cilindro compatto, a stelo guidato
Punti di forza
Guide rod type compact cylinder
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less
Bore sizes: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, and 100
Standard strokes: 5 to 100
4 times the lateral load resistance of the CQ2K
Non-rotating accuracy 0.2 or less
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 36x92x36 mm |
|---|---|
| Peso | 258 g |
| Tipologia | cqm |
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Temperatura minima | -10 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione