CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 020, CORSA 0050 0822391207

Cilindro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Aventics:0822391207
Rubix:999180700019557
EAN:3661475901482
CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 020, CORSA 0050 0822391207

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto, serie kpz, principio di funzionamento doppio effetto, diametro pistone 20, corsa 50
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO COMPATTO, SERIE KPZ, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 020, CORSA 0050 0822391207


Cilindro pneumatico compatto AVENTICS Serie KPZ a doppio effetto. Ø pistone 20 mm, corsa 50 mm. Max 10 bar e temperature -20…80 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto, serie kpz, principio di funzionamento doppio effetto, diametro pistone 20, corsa 50
Diametro mandrino20 mm
Corsa del cilindro50 mm
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
Materialealluminio anodizzato; acciaio inossidabile; guarnizioni in nbr/buna-n; raschiatore in poliuretano
Diametro di alesaggio20 mm
€ 94,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione