157007-CILINDRO COMPATTO AEVU-50-15-A-P-A
Cilindro compatto AEVU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:AEVU-50-15-A-P-A
Rubix:160000000583908
Produttore:157007
EAN:4052568122430

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro compatto aevu |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 157007-CILINDRO COMPATTO AEVU-50-15-A-P-A
Cilindro compatto AEVU-32-10-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=10 mm, Diametro pistone=32 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=(* A semplice effetto, * In spinta)
Punti di forza
- 50% less installation space than comparable standards-based cylinders to ISO 15552
- Wide range of variants for customised applications
- Piston rod with female or male thread
- For position sensing
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 671,5 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro compatto aevu |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 281,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 343,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione