156905-CILINDRO COMPATTO ADVUL-63-20-P-A

Cilindro compatto ADVUL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:ADVUL-63-20-P-A
Rubix:160000000583812
Produttore:156905
EAN:4052568121556
156905-CILINDRO COMPATTO ADVUL-63-20-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 156905-CILINDRO COMPATTO ADVUL-63-20-P-A


Cilindro compatto ADVUL-12-20-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo antirotativo mediante asta di guida e piastra a giogo. Corsa=20 mm, Diametro pistone=12 mm, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Estremit  dello stelo=Filetto femmina

Punti di forza

  • Piston rod secured against rotation by a guide rod and yoke plate
  • Plain bearing
  • Optionally with through piston rod
  • For position sensing

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1499,3 g
Tipologiacilindro compatto advul
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
565,70 IVA esclusa
/ Unità
690,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione