Riferimenti
Festo:DPDM-32-40-PA
Rubix:999200100004140
Produttore:4828441
EAN:4052568292195

Documenti
Dettagli del prodotto : 4828441-CILINDRO COMPATTO DPDM-32-40-PA
Punti di forza
Versioni a doppio e singolo effetto
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C
Con e senza protezione contro la rotazione
Facilità di intercambiabilità rispetto al cilindro compatto DMM
Semplicità di montaggio grazie a una serie di interfacce di montaggio
Opzionale: resistente al calore fino a 120 °C
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro compatto dpdm-32-40-pa |
|---|---|
| Diametro mandrino | 32 mm |
| Corsa del cilindro | 40 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 101,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 124,32 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione