01026616-COMPATTO GUIDE CYLINDER D.16 STR=30, SUS ROD MGPM16-30Z-XC6A

Cilindro di guida compatto

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:MGPM16-30Z-XC6A
Rubix:999250416008051
Produttore:MGPM16-30Z-XC6A
EAN:3618035911504
01026616-COMPATTO GUIDE CYLINDER D.16 STR=30, SUS ROD MGPM16-30Z-XC6A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01026616-COMPATTO GUIDE CYLINDER D.16 STR=30, SUS ROD MGPM16-30Z-XC6A


SMC ha presentato un aggiornamento del cilindro di guida della serie MGP, che ora è più piccolo e vanta nuove caratteristiche. Il nuovo MGP-Z testimonia il nostro impegno a investire nella ricerca e nello sviluppo continui per perfezionare e migliorare le prestazioni e la funzionalità dei prodotti SMC. L'MGP-Z è fino al 17% più leggero e offre un risparmio di spazio grazie ad aste di guida più corte, senza compromettere la varietà di funzioni, la robustezza e le prestazioni di qualità della serie originale. Un'altra caratteristica di recente sviluppo è che gli autointerruttori rotondi possono ora essere montati direttamente sul cilindro MGP-Z, eliminando la necessità di staffe di montaggio e riducendo i costi di manodopera. Il problema comune degli autointerruttori posizionati in modo errato viene inoltre attenuato quando si utilizza l'autointerruttore a stato solido a due colori di SMC, D-M9*W. L'MGP-Z dispone di numerose opzioni standard, tra cui tre tipi di cuscinetti, quattro tipi di montaggio, tubazioni in due direzioni e versioni prive di cooperanti e fluoro. Adatto a molti settori, tra cui l'automazione generale e l'industria automobilistica, ha diverse applicazioni, tra cui lo spintore e il sollevatore liscio, il carico laterale che funge da fermo in caso di urti o la riduzione al minimo dello spostamento della piastra.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso443 g
Tipologiacilindro di guida compatto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro30 mm
Temperatura minima-10 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineCZ
€ 250,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione