10-2000-0041 QN1A08A04

Pneumatic Cylinder

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:QN1A08A04
Rubix:170000000440540
Produttore:QN1A08A04
10-2000-0041 QN1A08A04

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino18 mm
Corsa del cilindro4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 10-2000-0041 QN1A08A04


Single-acting short-stroke cylinders have been designed so that they can be installed in very small spaces. Due to the compactness and sturdiness of these cylinders, they are mainly suitable for positioning and locking.
10-2000-0041 QN1A08A04

Applicazioni

Industrial

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro compatto
Diametro mandrino18 mm
Corsa del cilindro4 mm
Temperatura minima0 °C
Temperatura massima80 °C
Pressione massima di esercizio10 bar
€ 16,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,62 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione