Riferimenti
Festo:EZH-2,5/9-10-B
Rubix:160000000586167
Produttore:164991
EAN:4052568073633

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro piatto ezh |
|---|---|
| Diametro mandrino | 2,5 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 164991-CILINDRO PIATTO EZH-2,5/9-10-B
Cilindro piatto EZH-2,5/9-10-B Antirotativo. Corsa=10 mm, Diametro pistone=(* 6 mm, * Diametro equivalente), Ammortizzazione=Senza ammortizzazione, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Funzionamento=(* A semplice effetto, * In spinta)
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 68x23x6 mm |
|---|---|
| Peso | 11,75 g |
| Tipologia | cilindro piatto ezh |
| Diametro mandrino | 2,5 mm |
| Corsa del cilindro | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione