00094763-ARTICOLO CXSJM6-20

Attuatori guidati

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CXSJM6-20
Rubix:999221025037096
Produttore:00094763
EAN:3618035660686
00094763-ARTICOLO CXSJM6-20

Riepilogo info tecniche

Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00094763-ARTICOLO CXSJM6-20


Series CXS is available in six bore sizes and stroke lengths up to 100mm. This series is very compact and has a very accurate non-rotating specification. It is suited for accurate pick-and-place applications or light duty material handling. The CXS can be used with either reed or solid state switches. Available in clean room versions.
CXSJ, cilindro a doppio stelo, tipo compatto

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)13x62x32 mm
Peso68 g
Tipologiam (guida liscia)
Diametro mandrino6 mm
Corsa del cilindro20 mm
Paese d'origineJP
162,11 IVA esclusa
/ Unità
197,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione