00034472-UNITÅ ROT.90 CON STOPPER EXT. CRJU05-90
Attuatori rotanti
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:CRJU05-90
Rubix:999191000001208
Produttore:00034472
EAN:3618035669696

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | crj |
|---|---|
| Diametro mandrino | 1 mm |
| Corsa del cilindro | 90 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00034472-UNITÅ ROT.90 CON STOPPER EXT. CRJU05-90
Attuatore rotante miniaturizzato
Taglie: 05, 1
Angolo di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°
Intervallo di tempo di rotazione regolabile: da 0.1 a 0.5 s/90°
Fermo esterno disponibile.
Taglie: 05, 1
Angolo di rotazione: 90°, 100°, 180°, 190°
Intervallo di tempo di rotazione regolabile: da 0.1 a 0.5 s/90°
Fermo esterno disponibile.
CRJ, attuatore rotante miniaturizzato, a pignone e cremagliera
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 33x43x28 mm |
|---|---|
| Peso | 52 g |
| Tipologia | crj |
| Diametro mandrino | 1 mm |
| Corsa del cilindro | 90 mm |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Diametro di alesaggio | 1 mm |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 213,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 260,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione