Riferimenti
SMC:MGQL16-15
Rubix:999230608015052
Produttore:00212860

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro guidato compatto |
|---|---|
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
Dettagli del prodotto : 00212860-CILINDRO GUIDATO COMPATTO MGQL16-15
Cilindro guida compatto, cuscinetto a ricircolo di sfere
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 248 g |
|---|---|
| Tipologia | cilindro guidato compatto |
| Diametro mandrino | 8 mm |
| Corsa del cilindro | 15 mm |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Materiale | alluminio (lega) / acciaio inossidabile (asta) |
| Diametro di alesaggio | 16 mm |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 282,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 344,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione